Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,4 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,4 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VXP47.10-0.4

  • Werkstoff des Gehäuses - Bronze

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Nenndurchmesser - DN 10

  • Anschlüsse - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914020406

Sonepar Artikelnummer

121184638

Hersteller Artikelnummer

BPZ:VXP47.10-0.4

Hersteller Typ

VXP47.10-0.4

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:VXP47.10-0.4

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser:

DN 10

Anschlüsse:

Außengewinde

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1 .. 110 °C

Kvs-Wert:

0.4

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

17.2 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

Ja

Mit Kupplungsanschluss 3:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.05 %

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Kvs-Wert Bypass:

0.4

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.05 %

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

Nein

Einbauweise verteilend:

Nein

Einstellverhältnis (Svo):

50 %

Hublänge:

2.5 mm

Länge Anschluss 1:

30 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

30 mm

Länge Anschluss 2:

30 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

30 mm

Länge Anschluss 3:

30 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

30 mm

Höhe Achse:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818059

Gewicht:

0.328 kg

Dreiwegventile mit Gewindeanschluss

Diese Ventile sind entwickelt worden, um die Regelung von Luftnachbehandlungsgeräten, Kühldecken und Heizzonen zu ermöglichen.

Technische Details:

  • Zulässige Medien: Wasser (nach VDI2035), Wasser mit Frostschutz

Kundenvorteile:

  • Effiziente Regelung von Luftnachbehandlungsgeräten
  • Einsatz in Kühldecken und Heizzonen möglich

Haftungsausschluss: Von KI generiert.