SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=1,6 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VMP45.10-1.6
Werkstoff des Gehäuses - Bronze
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser - DN 10
Anschlüsse - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914013132
Sonepar Artikelnummer
121184233
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VMP45.10-1.6
Hersteller Typ
VMP45.10-1.6
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VMP45.10-1.6
Werkstoff des Gehäuses:
Bronze
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser:
DN 10
Anschlüsse:
Außengewinde
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 110 °C
Kvs-Wert:
1.6
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
17.2 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Kvs-Wert Bypass:
1.6
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
Ja
Einbauweise verteilend:
Nein
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Hublänge:
5.5 mm
Länge Anschluss 1:
30 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
30 mm
Länge Anschluss 2:
30 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
30 mm
Länge Anschluss 3:
30 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
30 mm
Höhe Achse:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.375 kg
Dreiwegventile mit Bypass
Die Dreiwegventile mit Bypass sind für die Regelung von Luftnachbehandlungsgeräten und Kühldecken sowie Heizzonen konzipiert.
Technische Details:
- Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz
- Anschluss: Gewindeanschluss
Kundenvorteile:
- Effiziente Regelung von Heiz- und Kühlsystemen
- Hohe Flexibilität durch den Bypass
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


