SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=0,25 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VXG44.15-0.25
Werkstoff des Gehäuses - Bronze
Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser - DN 15
Anschlüsse - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914011459
Sonepar Artikelnummer
121184615
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VXG44.15-0.25
Hersteller Typ
VXG44.15-0.25
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VXG44.15-0.25
Werkstoff des Gehäuses:
Bronze
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser:
DN 15
Anschlüsse:
Außengewinde
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Kvs-Wert:
0.25
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
21.3 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Kvs-Wert Bypass:
0.25
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
Nein
Einbauweise verteilend:
Nein
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Hublänge:
5.5 mm
Länge Anschluss 1:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
50 mm
Länge Anschluss 2:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
50 mm
Länge Anschluss 3:
58 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
58 mm
Höhe Achse:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.520 kg
Mit Gewindeanschluss nach ISO 228/1
Dieses Produkt ist geeignet für Kaltwasser und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen.
Technische Details:
- Gewindeanschluss nach ISO 228/1
- Für Kaltwasser und Warmwasser
- In geschlossenen Kreisläufen
Kundenvorteile:
- Flexibilität durch Nutzung in verschiedenen Wasserarten
- Kompatibilität mit ISO-Standards
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


