SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=2.15 Hub=2,5mm Messing Innengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55249-V109
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser - DN 15
Anschlüsse - Innengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914099839
Sonepar Artikelnummer
121184623
Hersteller Artikelnummer
S55249-V109
Hersteller Typ
VXI46.15/2
Hersteller Artikel Nr.:
S55249-V109
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser:
DN 15
Anschlüsse:
Innengewinde
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 110 °C
Kvs-Wert:
2.15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
21.3 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kvs-Wert Bypass:
1.5
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
5 %
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
Nein
Einbauweise verteilend:
Ja
Hublänge:
2.5 mm
Länge Anschluss 1:
30 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
30 mm
Länge Anschluss 2:
30 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
30 mm
Länge Anschluss 3:
30 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
30 mm
Höhe Achse:
45.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.196 kg


