Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=4 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=4 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VXG44.15-4

  • Werkstoff des Gehäuses - Bronze

  • Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Anschlüsse - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914011510

Sonepar Artikelnummer

120338119

Hersteller Artikelnummer

BPZ:VXG44.15-4

Hersteller Typ

VXG44.15-4

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:VXG44.15-4

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Werkstoffgüte:

Bronze (Rg 5)

Nenndurchmesser:

DN 15

Anschlüsse:

Außengewinde

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1 .. 120 °C

Kvs-Wert:

4

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

21.3 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

Ja

Mit Kupplungsanschluss 3:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Kvs-Wert Bypass:

4

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.02 %

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

Nein

Einbauweise verteilend:

Nein

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Hublänge:

5.5 mm

Länge Anschluss 1:

50 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

50 mm

Länge Anschluss 2:

50 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

50 mm

Länge Anschluss 3:

58 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

58 mm

Höhe Achse:

53 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818059

Gewicht:

0.663 kg

Mit Gewindeanschluss nach ISO 228/1

Dieses Produkt ist geeignet für Kaltwasser und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen.

Technische Details:

  • Gewindeanschluss nach ISO 228/1
  • Für Kaltwasser und Warmwasser
  • In geschlossenen Kreisläufen

Kundenvorteile:

  • Flexibilität durch Nutzung in verschiedenen Wasserarten
  • Kompatibilität mit ISO-Standards

Haftungsausschluss: Von KI generiert.