SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN150 kvs=400 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55206-V119
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser - DN 150
Anschlüsse - Flansch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914079435
Sonepar Artikelnummer
121184579
Hersteller Artikelnummer
S55206-V119
Hersteller Typ
VXF43.150-400
Hersteller Artikel Nr.:
S55206-V119
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser:
DN 150
Anschlüsse:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 220 °C
Kvs-Wert:
400
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
165.1 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.01 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Kvs-Wert Bypass:
400
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
2 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
Nein
Einbauweise verteilend:
Ja
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
40 mm
Länge Anschluss 1:
249 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
249 mm
Länge Anschluss 2:
249 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
249 mm
Länge Anschluss 3:
249 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
249 mm
Höhe Achse:
303 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
53.891 kg


