SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN25 kvs=5 Hub=2,5mm Rg5 Innengewinde Bypass dicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55249-V112
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser - DN 25
Anschlüsse - Innengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625004835
Sonepar Artikelnummer
121212293
Hersteller Artikelnummer
S55249-V112
Hersteller Typ
VXI46.25T/2
Hersteller Artikel Nr.:
S55249-V112
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser:
DN 25
Anschlüsse:
Innengewinde
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
2 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 110 °C
Kvs-Wert:
5.5
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
33.7 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.05 %
Einbauweise verteilend:
Nein
Hublänge:
2.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818011
Gewicht:
0.570 kg


