Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN32 kvs=16 Hub=20mm Rotguss geschraubt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN32 kvs=16 Hub=20mm Rotguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VXG41.3201

  • Werkstoff des Gehäuses - Bronze

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Nenndurchmesser - DN 32

  • Anschlüsse - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914064776

Sonepar Artikelnummer

121212292

Hersteller Artikelnummer

BPZ:VXG41.3201

Hersteller Typ

VXG41.3201

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:VXG41.3201

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser:

DN 32

Anschlüsse:

Außengewinde

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

8 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25 .. 150 °C

Kvs-Wert:

16

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

42.4 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

Ja

Mit Kupplungsanschluss 3:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kvs-Wert Bypass:

16

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

33 %

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

Nein

Einbauweise verteilend:

Ja

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

52.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

52.5 mm

Länge Anschluss 2:

52.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

52.5 mm

Länge Anschluss 3:

52.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

52.5 mm

Höhe Achse:

130.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818059

Gewicht:

2.196 kg

Mit Gewindeanschluss nach ISO 228-1

Für Trink-, Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser sowie Solen in offenen und geschlossenen Kreisläufen.

Technische Details:

  • Gewindeanschluss nach ISO 228-1
  • Für Trinkwasser
  • Für Kühlwasser
  • Für Kaltwasser
  • Für Warmwasser
  • Für Heisswasser
  • Für Solen in offenen und geschlossenen Kreisläufen

Kundenvorteile:

  • Einsatz in vielfältigen Wasseranwendungen
  • Berücksichtigt verschiedene Temperaturbedingungen
  • Kompatibel mit offenen und geschlossenen Systemen

Haftungsausschluss: Von KI generiert.