Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN50 kvs=40 Hub=20mm Rotguss geschraubt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiwegventil PN16 DN50 kvs=40 Hub=20mm Rotguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VXG41.50

  • Werkstoff des Gehäuses - Bronze

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Nenndurchmesser - DN 50

  • Anschlüsse - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914007049

Sonepar Artikelnummer

121212287

Hersteller Artikelnummer

BPZ:VXG41.50

Hersteller Typ

VXG41.50

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:VXG41.50

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser:

DN 50

Anschlüsse:

Außengewinde

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

8 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25 .. 150 °C

Kvs-Wert:

40

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

60.3 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

Ja

Mit Kupplungsanschluss 3:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kvs-Wert Bypass:

40

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

33 %

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

Nein

Einbauweise verteilend:

Ja

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

75 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

75 mm

Länge Anschluss 2:

75 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

75 mm

Länge Anschluss 3:

75 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

75 mm

Höhe Achse:

142.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818059

Gewicht:

3.607 kg

Mit Gewindeanschluss nach ISO 228-1

Der Gewindeanschluss ist für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser sowie Solen in offenen und geschlossenen Kreisläufen geeignet.

Technische Details:

  • Gewindeanschluss nach ISO 228-1
  • Geeignet für Kühlwasser
  • Geeignet für Kaltwasser
  • Geeignet für Warmwasser
  • Geeignet für Heisswasser
  • Geeignet für Solen
  • Verwendbar in offenen und geschlossenen Kreisläufen

Kundenvorteile:

  • Flexibilität in der Anwendung durch Vielseitigkeit bei Flüssigkeiten
  • Kompatibilität mit verschiedenen Systemen dank ISO 228-1 Norm

Haftungsausschluss: Von KI generiert.