Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiwegventil PN40 DN32 kvs=16 Hub=20mm Stahlguss geflanscht

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiwegventil PN40 DN32 kvs=16 Hub=20mm Stahlguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55210-V137

  • Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen

  • Werkstoffgüte - Stahlguss

  • Nenndurchmesser - DN 32

  • Anschlüsse - Flansch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625003524

Sonepar Artikelnummer

121184608

Hersteller Artikelnummer

S55210-V137

Hersteller Typ

VXF63.32-16

Hersteller Artikel Nr.:

S55210-V137

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Nenndurchmesser:

DN 32

Anschlüsse:

Flansch

Druckstufe Artikel:

PN 40

Druckstufe Flansch:

PN 40

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

20 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25 .. 220 °C

Kvs-Wert:

16

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

42.4 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

Nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.01 %

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Kvs-Wert Bypass:

16

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

2 %

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

gleichprozentig

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

Nein

Einbauweise verteilend:

Ja

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

90 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

90 mm

Länge Anschluss 2:

90 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

90 mm

Länge Anschluss 3:

90 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

90 mm

Höhe Achse:

156.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818059

Gewicht:

6.989 kg

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005 - Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen, Wärmeträgeröle in offenen und geschlossenen Kreisläufen