SIEMENS - Dreiwegventil PN6 DN100 kvs=160m³/h Hub=40mm Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55200-V119
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser - DN 100
Anschlüsse - Flansch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914086792
Sonepar Artikelnummer
121184530
Hersteller Artikelnummer
S55200-V119
Hersteller Typ
VXF22.100-160
Hersteller Artikel Nr.:
S55200-V119
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser:
DN 100
Anschlüsse:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 6
Druckstufe Flansch:
PN 6
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
2.5 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10 .. 130 °C
Kvs-Wert:
160
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
114.3 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Kvs-Wert Bypass:
160
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
2 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
Nein
Einbauweise verteilend:
Ja
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
40 mm
Länge Anschluss 1:
150 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
150 mm
Länge Anschluss 2:
150 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
150 mm
Länge Anschluss 3:
150 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
150 mm
Höhe Achse:
226.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
18.109 kg


