SIEMENS - Dreiwegventil PN6 DN80 kvs=100m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55200-V118
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser - DN 80
Anschlüsse - Flansch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914086785
Sonepar Artikelnummer
121184539
Hersteller Artikelnummer
S55200-V118
Hersteller Typ
VXF22.80-100
Hersteller Artikel Nr.:
S55200-V118
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser:
DN 80
Anschlüsse:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 6
Druckstufe Flansch:
PN 6
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10 .. 130 °C
Kvs-Wert:
100
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
88.9 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Kvs-Wert Bypass:
100
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
2 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
Nein
Einbauweise verteilend:
Ja
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
20 mm
Länge Anschluss 1:
130 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
130 mm
Länge Anschluss 2:
130 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
130 mm
Länge Anschluss 3:
130 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
130 mm
Höhe Achse:
171.55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
13.360 kg


