Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DRIVE-CLiQ Klemmfl. VW 10mm 36 bit M12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DRIVE-CLiQ Klemmfl. VW 10mm 36 bit M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6FX20015QD251AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90314990

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121382097

Hersteller Artikelnummer

6FX20015QD251AA0

Hersteller Typ

6FX2001-5QD25-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6FX20015QD251AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.500 kg

Absolutwertgeber Multi-Turn 6FX2001-5QD25 ST24 MT12 Bit mit Drive-CLiQ, Klemmflansch, Welle 10mm Optoelektronische Anbaudrehgeber Messsysteme Motion Control Encoder Absolutwertgeber mit DRIVE-CLiQ für SINUMERIK, SIMOTION, SIMATIC, SINAMICS. Motion Control Encoder sind optoelektronische Anbaugeber die Wegstrecken, Drehwinkel, Drehzahlen oder die Lage von Maschinenachsen erfassen. Ebenfalls sind Motion Control Encoder direkte Messsysteme, die an Wellen, Achsen oder Motoren angebaut werden und einsetzbar in Verbindung mit numerischen und speicherprogrammierbaren Steuerungen, Antrieben sowie Positionsanzeigen sind. Von Vorteil ist außerdem, dass die Motion Control Encoder systemgetestete, zertifizierte Komponenten und optimal abgestimmt auf folgende Systeme sind: SINUMERIK CNC-Steuerungen, SIMOTION Motion Control Systeme, SIMATIC speicherprogrammierbare Steuerungen und SINAMICS Antriebssysteme. Singleturn Absolutwertgeber geben die absolute Winkellage zwischen 0° und 360° aus. Multiturngeber erfassen zusätzlich die Anzahl der Umdrehungen. Sie arbeiten nach dem gleichen Abtastprinzip wie Inkrementalgeber, haben jedoch eine größere Anzahl von Spuren. Der verwendete Code ist ein einschrittiger Gray Code, dadurch können keine Abtastfehler entstehen. Nach dem Einschalten der Maschine wird der Positionswert sofort an die Steuerung übertragen, es ist keine Referenzpunktfahrt erforderlich. Von den Absolutwertgebern wird unter anderem die Schnittstelle DRIVE-CLIQ unterstützt. Der Nutzen aus dieser Schnittstelle ist, dass eine sehr hohe Datenübertragung möglich ist. Weiter bestehen Vorteile bei zeitkritischen Anwendungen und eine einfache und schnelle Autokonfiguration ist durch elektronische Typenschilder möglich. Auch zu erwähnen ist, dass eine einfache und schnelle Diagnose mit einem Tool stattfinden kann und eine Schnittstelle zur Anbindung von Antrieben sowie indirekten und direkten Messsystemen an die CNC-Steuerung vorhanden ist. Sensormodule SMC / SME zum Anschluss an SINAMICS sind nicht erforderlich. Die Absolutwertgeber mit DRIVE-CLiQ und einer Betriebsspannung von 24 V sind mit radialem Anschluss in der Ausführung Synchroflansch mit Vollwelle, Klemmflansch mit Vollwelle und Drehmomentstütze mit Hohlwelle und Durchmesser 10 mm oder 12 mm verfügbar. Alle Absolutwertgeber sind in den Ausführungen Singleturn und Multiturn lieferbar. Die Auflösung beträgt bei Singleturn-Gebern 24 bit und bei Muliturngebern 36 bit. SINUMERIK, SIMOTION, SIMATIC, SINAMICS - perfekt abgestimmte Antriebskomponenten.