SIEMENS - DRIVE-CLIQ LEITUNG KONFEKTIONIERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX50022DC301BK0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.857 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121382098
Hersteller Artikelnummer
6FX50022DC301BK0
Hersteller Typ
6FX5002-2DC30-1BK0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX50022DC301BK0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.857 kg
Drive-CLiQ Leitung Typ: 6FX5002-2DC30 konfektioniert für direkte Messsysteme mit 24V Stecker RJ45, IP20 und Gegenstecker M12, IP67 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=19 MOTION-CONNECT 500 Leitungen für den industriellen Einsatz bei vorwiegend fester Verlegung. MOTION-CONNECT Leitungen sind für den Einsatz bei den verschiedensten Bearbeitungs- und Produktionsmaschinen geeignet. Es gibt sie als anschlussfertige Leistungs- und Signalleitungen sowie als Meterware. MOTION-CONNECT 500 steht für eine wirtschaftliche Lösung für vorwiegend feste Verlegung oder für den Einsatz bei geringer mechanischer Belastung und ist für Verfahrwege von bis zu 5 Metern getestet. MOTION-CONNECT steht für hohe Qualität und Systemverantwortung, durch durchgängiges Qualitätsmanagement und systemgetestete Originalkomponenten. Die vorkonfektionierten Leitungen mit IP67 Steckern im Metallgehäuse und dem optionalen Verriegelungsmechanismus SPEED-CONNECT zeichnen sich besonders durch hohe Robustheit und Anwenderfreundlichkeit aus. Die MOTION-CONNECT 500 Leitungen sind für mittlere dynamische Anforderungen und Umweltanforderungen einsetzbar. Weiter verfügen sie über eine UL/CSA Zertifizierung und halten die RoHS Richtlinien ein. Die Leistungsleitungen sind mit SPEED-CONNECT- oder Vollgewindesteckern sowohl als Basis- als auch als Verlängerungsleitung verfügbar (wahlweise mit und ohne zusätzlichen Bremsadern). Ebenso sind Leistungsleitungen für Motoren mit Klemmenkasten erhältlich. Auch Signalleitungen stehen mit großer Vielfalt für verschiedene Anwendungen zur Verfügung (bspw. DRIVE-CLIQ oder auch Fremdsysteme). MOTION-CONNECT - Systemverantwortung bei Motion Control Anwendungen.


