SIEMENS - Drosselklappe PN16 DN125 kvs=820 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55235-V143
Durchlass - 125 mm
Nenndurchmesser - DN 125
Anschlüsse - sonstige
Druckstufe Artikel - PN 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625016890
Sonepar Artikelnummer
121184212
Hersteller Artikelnummer
S55235-V143
Hersteller Typ
VFW41.125
Hersteller Artikel Nr.:
S55235-V143
Durchlass:
125 mm
Nenndurchmesser:
DN 125
Anschlüsse:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 6
Druckstufe Flansch:
PN 6
Bedienung:
Elektromotor
Baulänge:
56 mm
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
8 bar
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJS-400-18 (GGG 40.3)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Klappenblatt verkleidet:
Nein
Material Klappenblatt:
sonstige
Materialqualität Klappenblatt:
Edelstahl 304 (1.4301)
Standard:
EN
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
125 mm
Mit Zentrieraugen:
Nein
Dichtung:
sonstige
Material Spindel:
sonstige
Werkstoffgüte Spindel:
Edelstahl 304 (1.4301)
Material primäre Spindeldichtung:
sonstige
Klappenentwurf:
zentrisch
Fütterung Gehäuse:
ohne
Länge Anschluss 1:
56 mm
Länge Anschluss 2:
56 mm
Bedienhöhe:
350 mm
Länge Bedienungselement:
56 mm
Ventilwinkel:
90 °
Winkel der Spindel:
90 °
Max. Druckunterschied als Endventil:
8 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 120 °C
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Feuersicher:
Nein
Kvs-Wert:
820
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818085
Gewicht:
6.577 kg


