SIEMENS - Drosselklappe PN16 DN250 kvs=4550 mit Gewindebohrung, luftdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55235-V157
Durchlass - 250 mm
Nenndurchmesser - DN 250
Anschlüsse - Wafertyp
Druckstufe Artikel - PN 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625017033
Sonepar Artikelnummer
121184199
Hersteller Artikelnummer
S55235-V157
Hersteller Typ
VFL41.250
Hersteller Artikel Nr.:
S55235-V157
Durchlass:
250 mm
Nenndurchmesser:
DN 250
Anschlüsse:
Wafertyp
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Bedienung:
Elektromotor
Baulänge:
68 mm
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
0.03 bar
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJS-400-18 (GGG 40.3)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Klappenblatt verkleidet:
Nein
Material Klappenblatt:
sonstige
Materialqualität Klappenblatt:
Edelstahl 304 (1.4301)
Standard:
EN
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
250 mm
Mit Zentrieraugen:
Nein
Dichtung:
sonstige
Material Spindel:
sonstige
Werkstoffgüte Spindel:
Edelstahl 304 (1.4301)
Material primäre Spindeldichtung:
sonstige
Klappenentwurf:
zentrisch
Fütterung Gehäuse:
ohne
Länge Anschluss 1:
68 mm
Länge Anschluss 2:
68 mm
Bedienhöhe:
524 mm
Länge Bedienungselement:
68 mm
Durchmesser Handrad:
250 mm
Ventilwinkel:
90 °
Winkel der Spindel:
90 °
Max. Druckunterschied als Endventil:
10 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 120 °C
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Feuersicher:
Nein
Kvs-Wert:
4550
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818085
Gewicht:
27.561 kg


