SIEMENS - Drosselklappe PN16 DN350 kvs=10250 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55235-V148
Durchlass - 350 mm
Nenndurchmesser - DN 350
Anschlüsse - sonstige
Druckstufe Artikel - PN 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625016951
Sonepar Artikelnummer
121212286
Hersteller Artikelnummer
S55235-V148
Hersteller Typ
VFW41.350
Hersteller Artikel Nr.:
S55235-V148
Durchlass:
350 mm
Nenndurchmesser:
DN 350
Anschlüsse:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 6
Druckstufe Flansch:
PN 6
Bedienung:
Elektromotor
Baulänge:
78 mm
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
0.02 bar
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJS-400-18 (GGG 40.3)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Klappenblatt verkleidet:
Nein
Material Klappenblatt:
sonstige
Materialqualität Klappenblatt:
Edelstahl 304 (1.4301)
Standard:
EN
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
350 mm
Mit Zentrieraugen:
Nein
Dichtung:
sonstige
Material Spindel:
sonstige
Werkstoffgüte Spindel:
Edelstahl 304 (1.4301)
Material primäre Spindeldichtung:
sonstige
Klappenentwurf:
zentrisch
Fütterung Gehäuse:
ohne
Länge Anschluss 1:
78 mm
Länge Anschluss 2:
78 mm
Bedienhöhe:
625 mm
Länge Bedienungselement:
78 mm
Durchmesser Handrad:
250 mm
Ventilwinkel:
90 °
Winkel der Spindel:
90 °
Max. Druckunterschied als Endventil:
6 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 120 °C
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Feuersicher:
Nein
Kvs-Wert:
10250
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818085
Gewicht:
44.515 kg


