SIEMENS - Druckdifferenzf. 0..100Pa für Luft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S234
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Versorgungsspannung - 33 V
Messbereich - 0 .. 100 Pa
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914094018
Sonepar Artikelnummer
121183812
Hersteller Artikelnummer
S55720-S234
Hersteller Typ
QBM3020-1
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S234
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Versorgungsspannung:
33 V
Messbereich:
0 .. 100 Pa
Schutzart (IP):
IP54
Max. Überdruck:
5 kPa
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Wasser:
Nein
Geeignet für Gase:
Ja
Geeignet für Ammoniak:
Nein
Geeignet für Öl:
Nein
Geeignet für Glykol:
Nein
Geeignet für Dampf:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-15 .. 70 °C
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Gewindemaß:
sonstige
Anschluss:
Schlauchstutzen
Messelement:
Membran
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
86 mm
Breite:
101 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.141 kg


