SIEMENS - Druckdifferenzf. 0..200,0..250,0..500Pa Luft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S560
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Versorgungsspannung - 33 V
Messbereich - 0 .. 200 Pa
Schutzart (IP) - IP42
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625022020
Sonepar Artikelnummer
121183811
Hersteller Artikelnummer
S55720-S560
Hersteller Typ
QBM2130-5
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S560
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Versorgungsspannung:
33 V
Messbereich:
0 .. 200 Pa
Schutzart (IP):
IP42
Max. Überdruck:
10 kPa
Geeignet für Ammoniak:
Nein
Geeignet für Glykol:
Nein
Geeignet für Dampf:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
0 .. 70 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Gewindemaß:
sonstige
Anschluss:
Schlauchstutzen
Messelement:
Membran
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
94 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.143 kg


