SIEMENS - Druckdifferenzf. -50/+50,-100/+100,0..100Pa Luft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S559
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Schutzart (IP) - IP42
Geeignet für Ammoniak - Nein
Geeignet für Glykol - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625022013
Sonepar Artikelnummer
121183809
Hersteller Artikelnummer
S55720-S559
Hersteller Typ
QBM2130-1U
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S559
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Schutzart (IP):
IP42
Geeignet für Ammoniak:
Nein
Geeignet für Glykol:
Nein
Geeignet für Dampf:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Messelement:
Membran
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.142 kg


