Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Druckdifferenzf. -50..+50Pa 4-20mA kalibr. mit Zertifikat

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Druckdifferenzf. -50..+50Pa 4-20mA kalibr. mit Zertifikat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55720-S251

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Versorgungsspannung - 33 V

  • Messbereich - -50 .. 50 Pa

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914094186

Sonepar Artikelnummer

121183842

Hersteller Artikelnummer

S55720-S251

Hersteller Typ

QBM4100-1U

Hersteller Artikel Nr.:

S55720-S251

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Versorgungsspannung:

33 V

Messbereich:

-50 .. 50 Pa

Schutzart (IP):

IP54

Max. Überdruck:

5 kPa

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Wasser:

Nein

Geeignet für Gase:

Ja

Geeignet für Ammoniak:

Nein

Geeignet für Öl:

Nein

Geeignet für Glykol:

Nein

Geeignet für Dampf:

Nein

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

0 .. 70 °C

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Gewindemaß:

sonstige

Anschluss:

Schlauchstutzen

Messelement:

Membran

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

86 mm

Breite:

186 mm

Tiefe:

49 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262080

Gewicht:

0.228 kg

Für Luft und nicht aggressive Gase. Für höchste Genauigkeits- und Qualitätsansprüche. Mit Membran-Fühlerelement.