SIEMENS - Druckdifferenzfühler 0..1bar Flüssigkeiten u. neutrale Gase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S173
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Versorgungsspannung - 33 V
Eingangsdruck - 25 bar
Messbereich - 0 .. 100000 Pa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914082435
Sonepar Artikelnummer
121183792
Hersteller Artikelnummer
S55720-S173
Hersteller Typ
QBE3000-D1
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S173
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Versorgungsspannung:
33 V
Eingangsdruck:
25 bar
Messbereich:
0 .. 100000 Pa
Schutzart (IP):
IP65
Max. Überdruck:
2000 kPa
Geeignet für Luft:
Nein
Geeignet für Wasser:
Nein
Geeignet für Gase:
Ja
Geeignet für Ammoniak:
Nein
Geeignet für Öl:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Geeignet für Dampf:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-15 .. 80 °C
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Gewindemaß:
1/8 Zoll
Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Messelement:
Membran
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe:
143 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.619 kg


