Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Druckdifferenzfühler 0..500mbar 0..10VDC 24VAC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Druckdifferenzfühler 0..500mbar 0..10VDC 24VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QBE63-DP05

  • Ausgangssignal - 0 - 10 V

  • Versorgungsspannung - 30 V

  • Eingangsdruck - 20 bar

  • Messbereich - 0 .. 50000 Pa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019983

Sonepar Artikelnummer

121212279

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QBE63-DP05

Hersteller Typ

QBE63-DP05

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QBE63-DP05

Ausgangssignal:

0 - 10 V

Versorgungsspannung:

30 V

Eingangsdruck:

20 bar

Messbereich:

0 .. 50000 Pa

Schutzart (IP):

IP65

Max. Überdruck:

2000 kPa

Geeignet für Luft:

Nein

Geeignet für Wasser:

Nein

Geeignet für Gase:

Ja

Geeignet für Ammoniak:

Nein

Geeignet für Öl:

Ja

Geeignet für Glykol:

Ja

Geeignet für Dampf:

Nein

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10 .. 80 °C

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Gewindemaß:

1/8 Zoll

Anschluss:

Innengewinde (metrisch)

Messelement:

Membran

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

65 mm

Breite:

72 mm

Tiefe:

94 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262080

Gewicht:

1.023 kg

Für leicht aggressive Flüssigkeiten und Gase

Dieses Produkt bietet hohe Überdrucksicherheit und ist ideal für die Handhabung von leicht aggressiven Flüssigkeiten und Gasen.

Technische Details:

  • Hohe Überdrucksicherheit
  • Gewindeanschlüsse G1/8
  • Inklusive Montagebügel

Kundenvorteile:

  • Geeignet für leicht aggressive Flüssigkeiten und Gase

Haftungsausschluss: Von KI generiert.