SIEMENS - Druckdifferenzfühler 0..5bar Wasser u. neutrale Gase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QBE61.3-DP5
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Versorgungsspannung - 33 V
Eingangsdruck - 20 bar
Messbereich - 0 .. 500000 Pa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019952
Sonepar Artikelnummer
121212278
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QBE61.3-DP5
Hersteller Typ
QBE61.3-DP5
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QBE61.3-DP5
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Versorgungsspannung:
33 V
Eingangsdruck:
20 bar
Messbereich:
0 .. 500000 Pa
Schutzart (IP):
IP54
Max. Überdruck:
2000 kPa
Geeignet für Luft:
Nein
Geeignet für Wasser:
Nein
Geeignet für Gase:
Ja
Geeignet für Ammoniak:
Nein
Geeignet für Öl:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Geeignet für Dampf:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-15 .. 80 °C
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Messelement:
Membran
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
135 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
1.446 kg
Für leicht aggressive Flüssigkeiten und Gase
Das Produkt ist geeignet für Heiz- und Kaltwasser und bietet hohe Überdrucksicherheit.
Technische Details:
- Geeignet für: Heiz- und Kaltwasser
- Überdrucksicherheit: hoch
- Anschlüsse: Gewindeanschlüsse G1/2
- Montage: Montagewinkel für Wandmontage
Kundenvorteile:
- Hohe Überdrucksicherheit für sichere Anwendungen
- Einfacher Anschluss mit Gewindeanschlüssen G1/2
- Flexibel montierbar dank Montagewinkel für Wandmontage
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


