SIEMENS - Druckdifferenzwächter 50...500Pa für gasförmiges Medium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QBM81-5
Messbereich oberer Wert in Pa - 500 Pa
Messbereich oberer Wert in Bar - 0.005 bar
Differenzbereich/Schalthysterese - 25 Pa
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 85 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625008505
Sonepar Artikelnummer
121212277
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QBM81-5
Hersteller Typ
QBM81-5
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QBM81-5
Messbereich oberer Wert in Pa:
500 Pa
Messbereich oberer Wert in Bar:
0.005 bar
Differenzbereich/Schalthysterese:
25 Pa
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
85 °C
Max. Druckdifferenz (Pa):
7500 Pa
Max. Druckdifferenz (bar):
0.075 bar
Schutzart (IP):
IP54
Messbereich unterer Wert in Pa:
50 Pa
Messbereich unterer Wert in Bar:
0.0005 bar
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Anzahl der Schaltstufen:
1
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Membran
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Arbeitsdruck:
0.075 bar
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
88 mm
Breite:
90 mm
Durchmesser:
81 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.199 kg
Strömungswächter und Filterüberwacher
Der Strömungswächter und Filterüberwacher wird in Luftkanälen eingesetzt.
Technische Details:
Kundenvorteile:
- Überwachung der Strömung und Filterzustand in Luftkanälen.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


