SIEMENS - Druckdifferenzwächter 500 ...2000Pa für gasförmiges Medium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S125
Messbereich oberer Wert in Pa - 2000 Pa
Messbereich oberer Wert in Bar - 0.02 bar
Differenzbereich/Schalthysterese - 90 Pa
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 85 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914076359
Sonepar Artikelnummer
121094395
Hersteller Artikelnummer
S55720-S125
Hersteller Typ
QBM81-20
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S125
Messbereich oberer Wert in Pa:
2000 Pa
Messbereich oberer Wert in Bar:
0.02 bar
Differenzbereich/Schalthysterese:
90 Pa
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
85 °C
Max. Druckdifferenz (Pa):
7500 Pa
Max. Druckdifferenz (bar):
0.075 bar
Schutzart (IP):
IP54
Messbereich unterer Wert in Pa:
500 Pa
Messbereich unterer Wert in Bar:
0.005 bar
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Anzahl der Schaltstufen:
1
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Membran
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Arbeitsdruck:
0.075 bar
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
110 mm
Breite:
88 mm
Durchmesser:
81 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
0.197 kg


