SIEMENS - Druckfühler. 0..500Pa für Luft mit I/O Erweiterung Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S487
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Versorgungsspannung - 24 V
Messbereich - 0 .. 500 Pa
Mit Temperatursensor - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625009144
Sonepar Artikelnummer
121183836
Hersteller Artikelnummer
S55720-S487
Hersteller Typ
QBM3700-5/MO
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S487
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Versorgungsspannung:
24 V
Messbereich:
0 .. 500 Pa
Mit Temperatursensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
Nein
Gewindemaß:
sonstige
Höhe:
81.9 mm
Breite:
146 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.222 kg


