Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Druckfühler Flüssig u.Gas 0..2,5bar 4..20mADC 24VAC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Druckfühler Flüssig u.Gas 0..2,5bar 4..20mADC 24VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55720-S302

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Kabelverschraubung

  • Versorgungsspannung - 33 V

  • Messbereich - 0 .. 250 Pa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914099525

Sonepar Artikelnummer

121183786

Hersteller Artikelnummer

S55720-S302

Hersteller Typ

QBE2103-P2.5

Hersteller Artikel Nr.:

S55720-S302

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Kabelverschraubung

Versorgungsspannung:

33 V

Messbereich:

0 .. 250 Pa

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-15 .. 125 °C

Genauigkeitsklasse:

0.3

Mit Temperatursensor:

Nein

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Max. Überdruck:

750 kPa

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Wasser:

Ja

Geeignet für Gase:

Nein

Geeignet für Glykol:

Ja

Geeignet für Öl:

Nein

Geeignet für Ammoniak:

Nein

Geeignet für Dampf:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

Nein

Anschluss:

Außengewinde (metrisch)

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Messelement:

Piezo

Höhe:

101 mm

Breite:

32 mm

Tiefe:

52 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

0.138 kg

Mit Gewindeanschluss G½ und Stecker DIN EN175301-803A.