SIEMENS - Druckknopf, amber, für Leuchtdrucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010FT000AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966260
Sonepar Artikelnummer
120383361
Hersteller Artikelnummer
3SU19010FT000AA0
Hersteller Typ
3SU1901-0FT00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010FT000AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Integration: 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfassend verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältige Anbindungsmöglichkeiten
- Robuste Geräte, die auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Anpassungen verfügbar
Druckknopf, flach, amber
Der Druckknopf als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine benutzerfreundliche Montage und hohe Schutzarten für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


