SIEMENS - Druckknopf, blau, flach für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100AF
Bauform - flach
Farbe - blau
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029019
Sonepar Artikelnummer
120224332
Hersteller Artikelnummer
3SB29100AF
Hersteller Typ
3SB2910-0AF
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100AF
Bauform:
flach
Farbe:
blau
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Farbe: Blau
- Form: Flach
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst
- Aktuelle Baureihe: SIRIUS ACT 3SU1
- Ergonomisches Design für einfache Bedienung
- Verbesserte Funktionalität durch aktuelle Technologie
- Langfristige Verfügbarkeit durch die neue Baureihe
Druckknopf, blau, flach
Der Druckknopf ist für Drucktaster konzipiert und bietet eine verbesserte Benutzererfahrung dank der neuen SIRIUS ACT 3SU1 Baureihe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


