SIEMENS - Druckknopf, blau, flach für Leuchttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100CF
Bauform - flach
Farbe - blau
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029125
Sonepar Artikelnummer
120224344
Hersteller Artikelnummer
3SB29100CF
Hersteller Typ
3SB2910-0CF
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100CF
Bauform:
flach
Farbe:
blau
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Farbe: Blau
- Typ: Flach
- Produktreihe: 3SB3 (wird abgelöst durch 3SU1)
- Verbesserte Benutzererfahrung durch flaches Design.
- Hohe Sichtbarkeit dank der leuchtenden Farbe.
- Zuverlässige Anwendung in verschiedenen industriellen Umgebungen.
Druckknopf, blau, flach
Dieser Druckknopf ist für Leuchtdrucktaster konzipiert und bietet eine flache, ansprechende Oberfläche.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


