SIEMENS - Druckknopf, blau, für Leuchtdrucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010FT500AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966239
Sonepar Artikelnummer
120383365
Hersteller Artikelnummer
3SU19010FT500AA0
Hersteller Typ
3SU1901-0FT50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010FT500AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Produktmarke: SIRIUS ACT
- Material: Robust, Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Einfache Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hochgradige Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimale Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Geeignet für den Außeneinsatz und einfach zu reinigen mit Hochdruckstrahl
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Handhabung
Druckknopf, flach, blau
Der Druckknopf dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Montagesystem aus, das keine Spezialwerkzeuge benötigt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


