SIEMENS - Druckknopf, gelb, flach für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100AD
Bauform - flach
Farbe - gelb
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028999
Sonepar Artikelnummer
120584010
Hersteller Artikelnummer
3SB29100AD
Hersteller Typ
3SB2910-0AD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100AD
Bauform:
flach
Farbe:
gelb
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Gelb
- Typ: Flach
- Produktreihe: 3SB3
- Nachfolger: SIRIUS ACT 3SU1
- Einfacher Bedienkomfort durch flaches Design.
- Deutliche Farbgebung für bessere Sichtbarkeit.
- Übergang zur neuesten Technologie mit der Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Druckknopf, gelb, flach
Der Druckknopf dient als flacher, gelber Drucktaster und ist Teil der Produktreihe 3SB3, die durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1 abgelöst wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


