SIEMENS - Druckknopf, gelb, flach für Leuchttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100CD
Bauform - flach
Farbe - gelb
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029101
Sonepar Artikelnummer
120224342
Hersteller Artikelnummer
3SB29100CD
Hersteller Typ
3SB2910-0CD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100CD
Bauform:
flach
Farbe:
gelb
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Gelb
- Typ: Flach
- Verwendungszweck: Für Leuchtdrucktaster
- Produktreihe: 3SB3, abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Modernisierung: Bessere Funktionen und erweiterte Möglichkeiten mit der neuen Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
- Einfache Integration: Leichter Austausch durch Kompatibilität mit bestehenden Systemen.
- Verbesserte Ergonomie: Benutzerfreundliches Design für mehr Bedienkomfort.
Druckknopf, gelb, flach, für Leuchtdrucktaster
Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


