SIEMENS - Druckknopf, gelb, für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000FT300AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966161
Sonepar Artikelnummer
120383355
Hersteller Artikelnummer
3SU19000FT300AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0FT30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000FT300AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Gelb
- Produktreihe: SIRIUS ACT
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Gerätekonfiguration
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
Druckknopf, flach, gelb
Druckknopf als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, designed für einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


