SIEMENS - Druckknopf, gelb, für Leuchtdrucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010FT300AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966215
Sonepar Artikelnummer
120383363
Hersteller Artikelnummer
3SU19010FT300AA0
Hersteller Typ
3SU1901-0FT30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010FT300AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Montage: Innovationsbasiertes Aufschnappkonzept, Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Unterstützung für Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Einfache Montage erfordert nur eine Hand
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen bei der Installation
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung verfügbar
Druckknopf, flach, gelb
Der Druckknopf dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfache Montage und hohe Robustheit aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


