SIEMENS - Druckknopf, gelb, hoch für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100BD
Bauform - hoch
Farbe - gelb
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029064
Sonepar Artikelnummer
120584012
Hersteller Artikelnummer
3SB29100BD
Hersteller Typ
3SB2910-0BD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100BD
Bauform:
hoch
Farbe:
gelb
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: gelb
- Typ: hoch
- Produktreihe: 3SB3, abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Einfacher Austausch durch kompatible Produktreihe.
- Optimierte Benutzerfreundlichkeit für effiziente Bedienung.
Druckknopf, gelb, hoch
Der Druckknopf dient als Bedienelement für Maschinen und Anlagen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


