SIEMENS - Druckknopf, gelb, hoch für Leuchttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100DD
Bauform - hoch
Farbe - gelb
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029149
Sonepar Artikelnummer
120224365
Hersteller Artikelnummer
3SB29100DD
Hersteller Typ
3SB2910-0DD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100DD
Bauform:
hoch
Farbe:
gelb
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Gelb
- Typ: Hoch
- Produktreihe: 3SB3 (abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1)
- Verbesserte Sichtbarkeit durch die gelbe Farbe.
- Benutzerfreundliches Design für einfache Bedienung.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Einsatz.
Druckknopf, gelb, hoch
Der Druckknopf dient als Leuchtdrucktaster und wurde als Teil der Produktreihe 3SB3 entwickelt, die durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1 abgelöst wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


