SIEMENS - Druckknopf, grün, flach für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100AE
Bauform - flach
Farbe - grün
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029002
Sonepar Artikelnummer
120224331
Hersteller Artikelnummer
3SB29100AE
Hersteller Typ
3SB2910-0AE
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100AE
Bauform:
flach
Farbe:
grün
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Grün
- Bauform: Flach
- Produktreihe: 3SB3 (wird abgelöst)
- Neue Baureihe: SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch ergonomisches Design.
- Erhöhte Langlebigkeit dank robuster Bauweise.
- Kompatibilität mit einer Vielzahl von Steuerungssystemen.
Druckknopf, grün, flach
Der Druckknopf dient als Eingabegerät für verschiedene Steuerungsanwendungen und wird in der verbesserten Baureihe SIRIUS ACT 3SU1 angeboten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


