SIEMENS - Druckknopf, grün, flach für Leuchttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100CE
Bauform - flach
Farbe - grün
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029118
Sonepar Artikelnummer
120224343
Hersteller Artikelnummer
3SB29100CE
Hersteller Typ
3SB2910-0CE
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100CE
Bauform:
flach
Farbe:
grün
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Grün
- Typ: Flach
- Verwendung: Leuchtdrucktaster
- Produktreihe: 3SB3
- Optimierte Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit durch flaches Design.
- Höhere Flexibilität und Leistung mit der neuen Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
- Verlässliche Signalübertragung für verbesserte Prozesssteuerung.
Druckknopf, grün, flach, für Leuchtdrucktaster
Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


