SIEMENS - Druckknopf, grün, für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000FT400AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966178
Sonepar Artikelnummer
120383356
Hersteller Artikelnummer
3SU19000FT400AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0FT40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000FT400AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verkabelung: Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Vereinfachte Montage reduziert den Aufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
- Robustheit gewährleistet zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
- Kundenfreundlicher grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch umfassendes Zubehör.
Druckknopf, flach, grün
Der Druckknopf ist ein Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine einfache Montage und hohe Robustheit bietet.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


