SIEMENS - Druckknopf, grün, für Leuchtdrucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010FT400AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966222
Sonepar Artikelnummer
120383364
Hersteller Artikelnummer
3SU19010FT400AA0
Hersteller Typ
3SU1901-0FT40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010FT400AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Produktname: Druckknopf, flach, grün
- Marke: SIRIUS ACT
- Montagekonzept: Einfaches Aufschnappkonzept, benötigt nur eine Hand
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeiten: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zusätzliches Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Steuerungsanbindung
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Zuverlässiger Betrieb in rauen Bedingungen dank hoher Schutzart
Druckknopf, flach, grün, für Leuchtdrucktaster
Der Druckknopf dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage sowie hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


