SIEMENS - Druckknopf, hoch, blau, für Leuchtdrucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010FS500AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966123
Sonepar Artikelnummer
120585690
Hersteller Artikelnummer
3SU19010FS500AA0
Hersteller Typ
3SU1901-0FS50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010FS500AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Material: Robust echtes Metall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung: Verträglich mit Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Druckknopf, hoch, blau
Der Druckknopf, hoch, blau, ist ein Zubehör für Leuchtdrucktaster und Teil des einzigartigen SIRIUS ACT Portfolios von Siemens, das für Befehls- und Meldegeräte konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


