SIEMENS - Druckknopf, hoch, gelb, für Leuchtdrucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010FS300AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966109
Sonepar Artikelnummer
120585688
Hersteller Artikelnummer
3SU19010FS300AA0
Hersteller Typ
3SU1901-0FS30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010FS300AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept, Montage nur mit einer Hand erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckreiniger möglich
- Schnittstellen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zusätzliche Ressourcen: Umfangreiche Dokumentation und Online-Konfigurator
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Steuerungsanbindung
- Einfache Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
Druckknopf, hoch, gelb
Druckknopf als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte mit einem innovativen Montagekonzept, das eine einfache Installation ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


