SIEMENS - Druckknopf, hoch, klar, für Leuchtdrucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010FS700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966130
Sonepar Artikelnummer
120383360
Hersteller Artikelnummer
3SU19010FS700AA0
Hersteller Typ
3SU1901-0FS70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010FS700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Material: Hochwertiger Kunststoff und robustes Echtmetall
- Montagebohrungen: Nutzfreie Löcher mit integriertem Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Handhaben, Gehäusezubehör
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung und Anbindung
- Industrietauglichkeit für zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
Druckknopf, hoch, klar
Der Druckknopf ist als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine einfache Montage und hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


