SIEMENS - Druckknopf, hoch, rot, für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000FS200AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966062
Sonepar Artikelnummer
120585651
Hersteller Artikelnummer
3SU19000FS200AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0FS20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000FS200AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Montage: Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Kosten- und zeitsparende Montage durch innovatives Design
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung und Installation
Druckknopf, hoch, rot
Der Druckknopf dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, das eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


