SIEMENS - Druckknopf, klar, flach für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100AH
Bauform - flach
Farbe - farblos
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029033
Sonepar Artikelnummer
120224334
Hersteller Artikelnummer
3SB29100AH
Hersteller Typ
3SB2910-0AH
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100AH
Bauform:
flach
Farbe:
farblos
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Modellreihe: 3SB3
- Abgelöst durch: SIRIUS ACT 3SU1
- Typ: Druckknopf
- Farbe: klar
- Form: flach
- Schlichtes, modernes Design, das zu verschiedenen Anwendungen passt.
- Einfach zu installieren und zu integrieren in bestehende Systeme.
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Bedienung.
Druckknopf, klar, flach, für Drucktaster und Leuchtdrucktaster
Dieser Druckknopf bietet eine klare, flache Oberfläche und ist speziell für den Einsatz mit Drucktastern und Leuchtdrucktastern konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


