SIEMENS - Druckknopf, klar, für Leuchtdrucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010FT700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966246
Sonepar Artikelnummer
120383367
Hersteller Artikelnummer
3SU19010FT700AA0
Hersteller Typ
3SU1901-0FT70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010FT700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Innovative Aufschnappmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, industriefähig und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfachere Montage spart Zeit und Aufwand
- Robustheit garantiert zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands verringert Fehlerquellen
- Flexibilität durch multiple Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Druckknopf, flach, klar
Der Druckknopf ist als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und überzeugt durch einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


