SIEMENS - Druckknopf, klar, hoch für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100BH
Bauform - hoch
Farbe - farblos
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209029088
Sonepar Artikelnummer
120224341
Hersteller Artikelnummer
3SB29100BH
Hersteller Typ
3SB2910-0BH
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100BH
Bauform:
hoch
Farbe:
farblos
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Produktreihe: 3SB3
- Abgelöst durch: SIRIUS ACT 3SU1
- Design: Klar, hoch
- Optimale Sichtbarkeit durch klares Design.
- Kompatibilität mit aktuellen Drucktaster-Lösungen.
- Erweiterte Funktionen und verbesserte Leistung in der neuen Baureihe.
Druckknopf, klar, hoch
Dieser Druckknopf ist für Drucktaster und Leuchtdrucktaster konzipiert und bietet eine klare, hochformatige Ausführung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


