SIEMENS - Druckknopf, rot, flach für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29100AC
Bauform - flach
Farbe - rot
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028982
Sonepar Artikelnummer
120584009
Hersteller Artikelnummer
3SB29100AC
Hersteller Typ
3SB2910-0AC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29100AC
Bauform:
flach
Farbe:
rot
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Ja
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: rot
- Typ: flach
- Nachfolger: Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Kompatibel mit der Produktreihe 3SB3
- Verbesserte Funktionalität und Zuverlässigkeit durch die neue Baureihe.
- Einfacher Austausch und Upgrade von bestehenden Systemen.
- Erhöhte Benutzerfreundlichkeit durch optimiertes Design.
Druckknopf, rot, flach
Der Druckknopf dient zur einfachen und effektiven Steuerung in industriellen Anwendungen und ersetzt die ältere Produktreihe 3SB3 durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


